Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-F240 open frame AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 24 V/DC 2.71 A Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274886-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-F240 open frame
EAN/GTIN:
     4251125202848
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform
Dehner Elektronik ATM 065T-F240 open frame AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 24 V/DC 2.71 A Stabilisiert 1 St.

Platinen-Netzteil ATM 065T-F240 medizinisch open frame - Dehner Elektronik GmbH

Hochwertige, leistungsstarke Stromversorgung für medizintechnische Anwendungsgebiete

Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld.

Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckverbinder · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.71 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Gewicht: 140 g · Leistung: 65 W · MTBF: 300000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.71 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 065T-F240 open frame
MTBF:
300000 h
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.71 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
65 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| open frame
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, ATM 065T-F240 open frame
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 34,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 34,91*
€ 3,50*
ab € 39,67*
€ 52,71*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 51,80*
€ 68,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.