Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 160T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 6.6 A 160 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274884-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 160T-P240
EAN/GTIN:
     4251125202831
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATM 160T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 6.6 A 160 W Stabilisiert

Tischnetzteil medizinisch ATM 160T-P240 Dehner Elektronik GmbH

Das Netzteil aus der ATM-Serie von Adapter Tech ist für den Einsatz in medizinischen Anwendungen vorgesehen.

Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld.

Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6.6 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 820 g · Leistung: 160 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Stecker (Netzgeräte): Kycon KPPx-4P

Lieferumfang:
Anschlusskabel; Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.6 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Kycon KPPx-4P
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 160T-P240
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.6 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
160 W
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATM 160T-P240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 139,63*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 139,64*
€ 3,50*
ab € 115,24*
€ 145,05*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 156,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.