Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-F120 open frame AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 12 V/DC 5.0 A Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274882-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-F120 open frame
EAN/GTIN:
     4251125202879
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform
Dehner Elektronik ATM 065T-F120 open frame AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 12 V/DC 5.0 A Stabilisiert 1 St.

Platinen-Netzteil ATM 065T-F120 medizinisch open frame - Dehner Elektronik GmbH

Hochwertige, leistungsstarke Stromversorgung für medizintechnische Anwendungsgebiete

Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld.

Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckverbinder · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5.0 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Gewicht: 140 g · Leistung: 65 W · MTBF: 300000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 065T-F120 open frame
MTBF:
300000 h
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5.0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
65 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| open frame
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, ATM 065T-F120 open frame
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 34,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 34,94*
€ 3,50*
ab € 39,70*
€ 52,45*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 51,73*
€ 68,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.