| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274612-BP Herst.-Nr.: M3KIT-PK1 EAN/GTIN: 5350583999952 |
| |
|
| | |
| Magigoo Klebestift PRO 4er-Set für ABS,PA,PC,PP je 50 ml M3KIT-PK1
Magigoo Klebestift PRO 4er-Set für ABS,PA,PC,PP je 50 ml
4er-Set je 50 ml Speziell für ABS, PA ,PC, PP Materialien Leichte Entfernung von Kleberückständen Hochtemperaturbeständig
Magigoo ist der magische Klebestift für Ihren 3D Druck Beim 3D Druck ist die Haftung des ersten Layers die größte Herausforderung, besonders bei Materialien wie zum Beispiel ABS. Haftet der erste Layer erst einmal perfekt auf der Druckplatte, dann der Rest des Druckes nur noch Nebensache. Magigoo ist ein einfach zu benutzender Klebestift der dafür sorgt, das der erste Layer auch wirklich perfekt auf der Druckplatte haftet. Die Magie beginnt aber erst wenn der Druck beendet ist, denn wenn der 3D Druck abgekühlt ist, dann lässt sich dieser ganz einfach von der Druckplatte entfernen. Außerdem verhindert Magigoo das berüchtigte Warping von größeren Objekten, besonders an den Rändern der Druckplatte.
Technische Daten: Ausführung (3D): Magigoo Klebestift PRO 4er-Set für ABS,PA,PC,PP je 50 ml
Weitere Informationen: | | Marke: | Magigoo | Ausführung (3D): | Magigoo Klebestift PRO 4er-Set für ABS|ツ|PA|ツ|PC|ツ|PP je 50 ml | Produkt-Art: | 3D-Klebestift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,52* | € 63,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,53* | € 97,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,59* | € 101,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,38* | € 163,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|