Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladezange vollisoliert Schwarz SWG Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274359-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     773306675
EAN/GTIN:
     4009146249447
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
batterieklemme swg
Ladezange vollisoliert Schwarz SWG Inhalt: 1 St.

Ladezange vollisoliert

Mit Zugentlastung
Stromführende Seite mit Messing-Gusseinlage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Ringöse 5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 200 A · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Kabel-Ø: bis 35 mm² · Öffnungsweite (max.): 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Nennstrom - gerundet:
200 A
Marke:
SWG
Anschluss (Bauelemente):
Ringöse 5 mm
Typ (Hersteller-Typ):
773306675
Nennstrom:
200 A
Öffnungsweite (max.):
40 mm
Weitere Suchbegriffe: SWG, 773306675, Starthilfeklemmen, Batteriezangen, Abgreifzange
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,90*
7 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,10*
€ 45,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.