Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kippdübel 100 mm 90475165 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274207-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90475165
EAN/GTIN:
     4009155731384
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit Mutter M5

Technische Daten:
Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Kippdübel · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Kippdübel
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, SWG, 90475165
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 72,50*
7 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 127,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,07*
€ 81,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,01*
€ 77,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.