Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Federklappdübel 90 mm 4 mm 90474165 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274205-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90474165
EAN/GTIN:
     4009155731353
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit Kippdübel

Technische Daten:
Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Federklappdübel · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Federklappdübel
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x90, federklappdübel, SWG, 90474165
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 58,64*
6 Tage
27
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 108,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,64*
€ 69,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.