Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4411225 Federringe Innen-Durchmesser: 12.2 mm M12 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274170-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4411225
EAN/GTIN:
     4009146056670
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 21.1 · DIN-Norm: DIN 127 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 100 St. · Innen-Durchmesser: 12.2 mm · Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Federringe

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
12.2 mm
Material:
Federstahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M12
Außen-Durchmesser:
21.1
DIN-Norm:
DIN 127
Produkt-Art:
Federringe
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din127 federstahl, federring ohne norm, SWG, 4411225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.