Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4411025 Federringe Innen-Durchmesser: 10.2 mm M10 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274169-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4411025
EAN/GTIN:
     4009146056632
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
SWG 4411025 Federringe Innen-Durchmesser: 10.2 mm M10 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt 100 St.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18.1 · DIN-Norm: DIN 127 · Gewinde-Maß: M10 · Innen-Durchmesser: 10.2 mm · Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
10.2 mm
Material:
Federstahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
Außen-Durchmesser:
18.1
DIN-Norm:
DIN 127
Produkt-Art:
Federringe
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din127 federstahl, federring ohne norm, federring din 127 d10,2, SWG, 4411025
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,21*
7 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 18,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.