Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317725 Sechskant-Mutter M7 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274155-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317725
EAN/GTIN:
     4009146003674
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032
Metrisches Regelgewinde

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M7 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Sechskant-Mutter · Schlüsselweite: 11 mm

Lieferumfang:
100 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
* deprecated: ISO-Norm:
ISO 4032
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M7
Schlüsselweite:
11 mm
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, SWG, 317725, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,36*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 15,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.