Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Rahmendübel 112 mm 10 mm 90731011215 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274097-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90731011215
EAN/GTIN:
     4009146373272
Suchbegriffe:
Metallrahmendübel
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 112
rahmendübel
SWG Rahmendübel 112 mm 10 mm 90731011215 50 St.

Rahmendübel

Metrische Senkkopfschraube
Verdrehsicherung
Mit unverlierbarem Spreizkonus
Dübelhülse mit Rastnasen aus korrosionsbeständigen Stahlblech
3-teilig vormontiert

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 112 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Rahmendübel
Weitere Suchbegriffe: SWG, 90731011215
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 46,88*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,32*
€ 73,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.