Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 3681012525 Sicherungsmuttern M10 DIN 985 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274039-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     3681012525
EAN/GTIN:
     4009146151542
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
SWG 3681012525 Sicherungsmuttern M10 DIN 985 Stahl verzinkt 50 St.

Metrisches Regelgewinde
Selbstsichernd durch Polyamid-Sicherungsring

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Schlüsselweite: 17 mm

Lieferumfang:
50 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
DIN-Norm:
DIN 985
Produkt-Art:
Sicherungsmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.