| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274024-BP Herst.-Nr.: 196884015 EAN/GTIN: 4009146485838 |
| |
|
| | |
| SWG 196884015 Pfostenschrauben 8 mm 40 mm Stahl gehärtet 50 St.
Pfostenschrauben
· Schneidkerbe · TX-Antrieb (Innenvielzahn) · Ruspert-Beschichtung · Flachrundkopf mit aufgestauchtem Schraubenschaft
Die Pfostenschraube wird zum Befestigen bzw. zum Fixieren von Pfosten (z.B. für Pergola, Gartenhaus, Gartenzaun etc.) mit Hilfe von Pfostenträgern oder Holzverbindern eingesetzt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer.
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 40 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Pfostenschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 196884015 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,80* | € 16,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,89* | € 19,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 26,36* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|