Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1686507010 Terrassenschrauben 5 mm 70 mm T-Profil Edelstahl C1 400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273981-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1686507010
EAN/GTIN:
     4009155761138
Suchbegriffe:
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Terrassenschraube
terrassenschrauben edelstahl 5x70
SWG 1686507010 Terrassenschrauben 5 mm 70 mm T-Profil Edelstahl C1 400 St.

Terrassenschrauben gehärtet mit Bit 5 X 70 Edelstahl C1

TX-Antrieb
Senkkopf mit Fräsrippen
Schneidkerbe
Gleitbeschichtung

Senkkopf, Antrieb TX 25, Edelstahl C1 , Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: C1 · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Lieferumfang:
125 St. Terrassenschr. C1 Edelst.Gehae 5,0 X 70 Inkl. Bit Tx 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
C1
Produkt-Art:
Terrassenschrauben
Weitere Suchbegriffe: terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, SWG, 1686507010
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 78,40*
6 Tage
47
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 138,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,40*
€ 93,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,67*
€ 91,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,68*
€ 87,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,50*
€ 83,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,19*
€ 71,63
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,15048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.