Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 3351 VT-8107 Profil Aluminium (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272616-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     3800157636797
Suchbegriffe:
V-TAC
3351
VT-8107
V-TAC 3351 VT-8107 Profil Aluminium (matt)

Aluminium Profil

Abmessungen 2000 x 23 x 15.5 mm
Material: Aluminium Milchig

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 264 g · Herstellerfarbe: Aluminium (matt) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Lieferumfang:
Item, Quick Connector, Spring clips, Instruction Manual

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 23 x 15.5 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (matt)
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
V-TAC
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Gewicht:
264 g
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,73*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 36,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.