Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simrad Simrad Cruise-7 Kartenplotter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272382-BP
Hersteller:
     Simrad
Herst.-Nr.:
     000-14999-001
EAN/GTIN:
     9420024179345
Suchbegriffe:
Fischfinder
Simrad Simrad Cruise-7 Kartenplotter

Simrad Simrad Cruise-7 Kartenplotter

Sicheres Fahren dank des übersichtlichen Menüs und der Benutzerfreundlichkeit von Drehregler und Tastenfeld
Intuitive Menüs und Benutzerfreundlichkeit von Drehregler und Tastenfeld
Vorinstallierte weltweite Basiskarte
Unterstützt eine Vielzahl von Karten von C-MAP® und Navionics®
Vorkonfigurierte Bildschirmdarstellungen, damit Sie alle wichtigen Informationen im Blick behalten
Anzeige von Tiefen-, Positions- und Batteriespannungswerten und vielem mehr

Während der Fahrt

Simrad Cruise ist der intuitivste und benutzerfreundlichste Kartenplotter auf dem Markt. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie für eine einfache und unkomplizierte GPS-Navigation benötigen: Ein im Sonnenlicht gut ablesbares Display, eine Montagehalterung und ein Sonar-Schwinger. Simrad Cruise kann Seekarten, Navigationsdaten und Sonar in einer geteilten Bildschirmanzeige oder getrennt voneinander im Vollbildmodus darstellen. Der Drehregler und das Tastenfeld erleichtern das Navigieren durch Menüs, das Erstellen von Routen und den Zugriff auf Temperatur-, Geschwindigkeits-, Tiefen- und Batteriespannungswerte.

Einfaches Navigieren zwischen den einzelnen Menüs

Simrad Cruise verfügt über intuitive Menüs, sodass Sie die benötigten Informationen schnell finden können. Außerdem erleichtern der Drehregler und das Tastenfeld die Navigation innerhalb der angezeigten Darstellungen. Legen Sie die Bedienungsanleitung beiseite – mit Simrad Cruise schalten Sie einfach das Display ein und es kann losgehen!

Immer auf Kurs

Wissen Sie immer, wo Sie sich befinden und wohin Sie fahren! Wählen Sie aus einer Vielzahl von erweiterten Karten von C-MAP® und Navionics® aus, und genießen Sie erweiterte Funktionen wie C-MAP® Easy Routing für ein wahres Navigationserlebnis.

Alles im Blick

Passen Sie die Anzeige der von Ihnen gewünschten Informationen genauso an, wie Sie es möchten! Simrad Cruise bietet sowohl eine Vollbildansicht als auch eine geteilte Bildschirmanzeige, sodass Sie die von Ihnen benötigten Informationen rasch anzeigen können. Sie möchten Ihren Kurs festlegen? Rufen Sie die Karten in der Vollbildansicht auf, damit Sie Ihre Umgebung bestmöglich im Blick haben. Sie wissen nicht, was sich unter Ihnen befindet? Wählen Sie die Vollbild-Sonaransicht, um den Boden deutlich zu erkennen und eine automatische Tiefenverfolgung durchzuführen. Sie möchten alles sehen? Wählen Sie die Option für den geteilten Bildschirm, um die perfekte Kombination aus Karten- und Sonardaten anzuzeigen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Mit Simrad Cruise können Sie auf die Informationen zugreifen, die Sie für eine sichere und angenehme Zeit auf dem Wasser benötigen. Sie können Tiefenwerte, Positionsdaten, Batteriespannungswerte und andere wichtige Bootsinformationen auf dem Bildschirm überwachen, um einen schnellen Überblick zu erhalten und sich der aktuellen Situation bewusst zu sein.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 10 - 17 V DC · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -15 °C · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Produktabmessung, Breite: 263 mm · Produktabmessung, Höhe: 145.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Sonarfrequenz: 83 kHz,200 kHz · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Weitere technische Daten: Hintergrundfarbe: Weiß
Kartografie inklusive: Weltweite Basiskarte
Montagetyp: Bracket, Panel
SD Card Storage: 1 Micro SD slot, max. 32GB jeweils. 32 GB format to NTFS
Kompatibel mit Sonar: Integrated CHIRP. 8 Pin push fit connector
Ablesewinkel: 70° top/bottom, 70° left/right
Bewertung Wasserdichtheit: IPX6 & 7

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
145.5 mm
Produktabmessung, Breite:
263 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Marke:
Simrad
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-15 °C
Sonarfrequenz:
83 kHz | 200 kHz
Betriebsspannung (Details):
10 - 17 V DC
Produkt-Art:
Kartenplotter
Weitere Suchbegriffe: Simrad, 000-14999-001, Simrad Cruise-7, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 603,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 513,30*
€ 603,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 696,41*
€ 793,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.