Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Feldbahn 12013 H0f Feldbahn Start-Set Transport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267756-BP
Hersteller:
     Busch Feldbahn
Herst.-Nr.:
     12013
EAN/GTIN:
     4001738120134
Suchbegriffe:
04001738120134
Busch Feldbahn
12013
Busch Feldbahn 12013 H0f Feldbahn Start-Set Transport

H0f Feldbahn Start-Set

Die Feldbahngleise enthalten eine integrierte Metalleinlage zur Erhöhung des Anpressdrucks der Räder auf die Schienen. Dadurch wird eine sichere Kontaktaufnahme und hohe Durchzugskraft für ruckelfreie Fahrt gewährleistet. Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung. Da die Loks nur einen minimalen Stromverbrauch haben, halten die Batterien bzw. Akkus sehr lange.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Transport · Bauart (Modellbahn): Feldbahn · Baugröße: H0f · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Bauart (Modellbahn):
Feldbahn
Herst.-Teilenr.:
12013
Ausführung (allgemein):
Transport
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0f
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 154,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 154,69*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 186,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.