Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1638-0605W2E Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1.2 A 6 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267002-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1638-0605W2E
EAN/GTIN:
     4251125202572
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 6w
steckernetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1638-0605W2E Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1.2 A 6 W Stabilisiert

Steckernetzteil SYS 1638-0605W2E Dehner Elektronik GmbH

EN62368-1
Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI (EU) 2019/1782
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz


Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schutzkontakt-Dose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.2 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 72 g · Kabellänge: 150.00 cm · Leistung: 6 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 2.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 8 cm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
150.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 8 cm x 2.4 mm x 8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
8 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.2 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schutzkontakt-Dose
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1638-0605W2E
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.2 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
6 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, Dehner Elektronik, SYS 1638-0605W2E, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 16,92*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,94*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,93*
€ 3,50*
ab € 25,28*
€ 34,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.