| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2266805-BP Herst.-Nr.: 200647 EAN/GTIN: 4260651030436 |
| |
|
| | |
| Aerotec VG 22 Öl VG 22 500 ml
Öl VG 22
Geeignet für jedes ölgeschmierte Druckluftwerkzeug Flammpunkt 220 °C
Verhindert die Ablagerung von Alterungsprodukten und Fremdstoffen, Flammpunkt 220 °.
Ausstattung: Hochwertiges zinkfreies und aschearmes Hydrauliköl · Geeignet für jedes ölgeschmierte Druckluftwerkzeug · Nach DIN 51524/2.
Technische Daten: Füllmenge: 0.5 l · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | Aerotec | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Füllmenge: | 0.5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,26* | € 18,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 18,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,96* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0244* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|