| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2266338-BP Herst.-Nr.: RF-4532676 EAN/GTIN: 4064161074184 |
| |
|
| | |
| Renkforce RJ12-Einbaumodul 9 Port Unbestückt
Renkforce Bodenhalterung für 9 Keystone-Anschlüsse, schwarz RAL 9005
Für Bodeneinsätze verwendbar Zur Rastmontage von 9 Keystone-Modulen geeignet Nur für Keystone-Modulstecker mit einer Breite bis 17,4 mm geeignet
Dieser Halter kann in Bodendosen verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen eignet er sich für die einfache Schnappmontage von 9 Keystone-Modulen. Nur Keystone-Module bis max. 17,4 mm Breite können verwendet werden.
Ausstattung: Material: SPCC, Dicke 1,5 mm Farbe: schwarz RAL9005 9 Aufnahmen, 40° Keystone-Anschlüsse
Technische Daten: Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 9 Port
Lieferumfang: Halterung Schrauben (M4 x 8 mm) Muttern (M4 x 8 mm) 2x U-Scheiben
Weitere Informationen: | | Marke: | Renkforce | Port (Nur für Titel): | 9 Port | Netzwerk-Spezifikation: | Unbestückt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | RJ12-Einbaumodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4532676 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,43* | € 5,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,57* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,47* | € 31,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,15* | € 50,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|