Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000066 Systainer III XXL Deckelpolster (L x B x H) 760 x 225 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265694-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000066
EAN/GTIN:
     4063104003595
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos 83000066 Systainer III XXL Deckelpolster (L x B x H) 760 x 225 x 35 mm

Deckelpolster für Systainer III XXL

Robust und langlebig
Optimaler Schutz

Deckelpolster für den optimalen Schutz des Inhalts im Systainer III XXL. Für einen optimalen Halt am Deckel ist das Polster mit einem Klebestreifen auf der Rückseite versehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 760 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 100 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 760 x 225 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
760 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Tanos
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Deckelpolster
Weitere Suchbegriffe: Tanos, 83000066, Systainer III XXL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 25,84*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 25,85*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 38,80*
€ 49,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.