Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik M408PL Laubsägegarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265023-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M408PL
EAN/GTIN:
     4006094408001
Suchbegriffe:
Kinderlaubsägeset
Laubsägeschrank mit Bohrmaschine

Laubsägeschrank mit Bohrmaschine

Laubsägeschrank mit Bohrmaschine. Mit der eigenen Bohrmaschine basteln und bohren wie die Großen!

Technische Daten:
Altersfreigabe: 72 Mon. · Anzahl Spieler (min.): 1

Lieferumfang:
Kleiner Schraubendreher (Schlitz),Laubsäge,Säge,Rundfeile,Ahle,Schneidlade,Zange,Hammer,Laubsägeschlüssel,Laubsägeblätter,Zwinge,Winkel,Pinsel,Stift,Laubsägetischchen mit Einspannhalterung,Großer Schraubendreher (Schlitz),Kleiner Schraubendreher (Kreuz),Batteriebetriebene Bohrmaschine (Batterien nicht enthalten, benötigt werden 4 Babyzellen R14),Anleitung

Hinweis:
ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.Ausschließlich unter Aufsicht Erwachsener verwenden, da Verletzungsgefahr bestehen kann. Das Produkt einschließlich Zubehör darf unbeaufsichtigt nicht in die Hände von Kindern unter 14 Jahren gelangen. Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Achtung! Funktionelle scharfe Kanten und Spitzen.
Weitere Informationen:
Marke:
Donau Elektronik
Altersfreigabe:
72 Mon.
Anzahl Spieler (min.):
1
Produkt-Art:
Laubsägegarnitur
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, M408PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 88,70*
€ 4,00*
ab € 64,21*
€ 88,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.