Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84014 BOB 3 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259060-BP
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84014
EAN/GTIN:
     4011459840143
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe
Raytech 84014 BOB 3 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.

Mikro-Verbindungsmuffe

Halogenfrei und UV-beständig
inkl. Schraubklemme
mit Laschen für Wandbefestigung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel-Ø (max.): 13 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kabelmuffen-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig,wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 105 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 13 mm
Marke:
Raytech
Kabelmuffen-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig | wasserdicht
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
84014
Typ (Hersteller-Typ):
BOB 3
Kabel-Ø (max.):
13 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Raytech, 84014, BOB 3, Erdmuffe, Muffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 30,92*
€ 5,46*
ab € 22,94*
€ 30,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 32,33*
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 32,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.