Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84004 BETTY/6 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 14 - 19 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259054-BP
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84004
EAN/GTIN:
     4011459840044
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe
Raytech 84004 BETTY/6 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 14 - 19 mm Inhalt: 1 St.

Mikro-Verbindungsmuffe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel-Ø (max.): 19 mm · Kabel-Ø (min.): 14 mm · Kabelmuffen-Besonderheiten: halogenfrei,wasserdicht,UV-beständig · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 145 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Kabel-Ø-Bereich:
14 - 19 mm
Marke:
Raytech
Kabelmuffen-Besonderheiten:
halogenfrei | wasserdicht | UV-beständig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
84004
Typ (Hersteller-Typ):
BETTY/6
Kabel-Ø (max.):
19 mm
Kabel-Ø (min.):
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Raytech, 84004, BETTY/6, Erdmuffe, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,20*
€ 30,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 30,60*
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 51,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 59,67*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,14*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.