Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 50 67 Gewindeschraube M8 50 mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258933-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 50 67
EAN/GTIN:
     4009146536332
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 057 8 50 67 Gewindeschraube M8 50 mm Außensechskant DIN 933 ISO 4017 Stahl verzinkt 25 St.

Gewindeschraube Sechskantkopf DIN 933 M8 x 50 Stahl verzinkt 25 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M8 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4017 · Inhalt: 25 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Gewindeschraube · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schrauben Kopfform: Sechskant

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M8 x 50 mm (25 St.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskant
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 933
ISO-Norm:
ISO 4017
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,65*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,67*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,02*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.