Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix TY1825 USB Ladegerät 18 W 2x USB-A, 1x USB-C®, Schutzkontakt-Steckdose Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256498-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4512996
EAN/GTIN:
     4064161039756
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Sygonix TY1825 USB Ladegerät 18 W Innenbereich 2x USB-A,1x USB-C®,Schutzkontakt-Steckdose Anzahl Ausgänge: 3 x

USB Ladeadapter drehbar, 2 USB, 1 USB-C™

180 ° drehbar
Anschluss USB-C™ für Schnellladung max. 18W
2x USB-Anschlüsse zum Laden von max.12W

Ausstattung:
Blaue LED-Anzeige · Farbe: weiß · 1x USB-C™-Ausgang · 2x USB-Ausgang.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgänge: 2x USB-A,1x USB-C®,Schutzkontakt-Steckdose · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 18 W · Passend für: Universal · Passend für (Geräte): Smartphone,Tablet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 53 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Passend für (Geräte):
Smartphone | Tablet
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Typ (Hersteller-Typ):
TY1825
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgänge:
2x USB-A | 1x USB-C® | Schutzkontakt-Steckdose
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
18 W
Passend für:
Universal
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 04064161039756, Sygonix, SY-4512996, TY1825, 5V-netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 24,43*
Lager 102
213
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,44*
2
€ 6,95*
ab € 19,43*
€ 26,59*
8 Tage
213
2
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 26,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.