Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2256020-BP Herst.-Nr.: 628622000 EAN/GTIN: 4061792008564 |
| |
|
| | |
| Metabo Pro 628622000 Schleifblatt Körnung 80 (L x B) 230 mm x 280 mm 50 St.
Schleifblatt 230 x 280 mm Metall Pro
Ausstattung: Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung · Universalprodukt für den Profilschliff. Durch die höchstflexible Baumwollunterlage erreicht man eine optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück · Für die Bearbeitung von Metallen, NE-Metallen.
Technische Daten: Körnung: 80 · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 280 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | Metabo | Körnung: | 80 | Produkt-Art: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo, 628622000, Pro, Schleifblatt, schleif-zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44* | € 1,86* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,79* | € 10,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,99* | € 53,88* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 44,80* | € 58,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,00* | € 68,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|