Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley 170532 Trolley-Koffer bestückt (L x B x H) 365 x 485 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255729-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170532
EAN/GTIN:
     4021103011461
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Cimco Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley 170532 Trolley-Koffer bestückt (L x B x H) 365 x 485 x 255 mm

Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley

Pro?-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem, 4-fach Teleskopauszug für hohe Mobilität und Komfort, Besonders kippstabil durch extra breite Rollen, Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, Extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen, Besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art, 2 robuste abschließbare Schnappschlösser, Größe: L x B x H: 375 x 485 x 250 mm, Gewicht: leer 6.850 g, bestückt 9.800 g. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX®-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm

Technische Daten:
Gewicht: 9.8 kg · Produktabmessung, Breite: 485 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm

Lieferumfang:
Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 485 x 255 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
485 mm
Marke:
Cimco
Gewicht:
9.8 kg
Produkt-Art:
Trolley-Koffer bestückt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 398,15*
€ 441,09*
Frei Haus
ab € 416,75*
€ 455,93*
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 459,94*
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 468,78*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 474,88*
€ 511,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,06*
€ 608,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.