Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley 170530 Werkzeugkoffer bestückt (L x B x H) 365 x 455 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255728-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170530
EAN/GTIN:
     4021103011454
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Cimco Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley 170530 Werkzeugkoffer bestückt (L x B x H) 365 x 455 x 205 mm

Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley

Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX®-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm

Technische Daten:
Gewicht: 9 kg · Produktabmessung, Breite: 455 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm

Lieferumfang:
Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø, 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2 x VDE-Spezial-Schraubendreher, 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 4 x VDE-TORX-Schraubendreher, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm, 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, 4,4 – 7 mm ø, 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 – 16 mm2, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Digitales Multimeter, CAT III 600 V, 1 x Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig, 1 x Schraubenzange, 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 455 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
455 mm
Marke:
Cimco
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, Cimco, 170530, Lehrlingskoffer Industrie ohne Trolley, Werkzeug-Koffer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 326,48*
€ 368,21*
Frei Haus
ab € 336,30*
€ 378,28*
Frei Haus
ab € 341,52*
€ 381,78*
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 387,58*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 416,36*
€ 462,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,24*
€ 529,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.