Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DA25-SMJ8-K-B-RC D-SUB Adapter D-SUB-Buchse 25pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255413-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0141-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
encitech DA25-SMJ8-K-B-RC D-SUB Adapter D-SUB-Buchse 25pol. - RJ45-Buchse 8p8c 1 St.

D-SUB-Buchse 25pol. - RJ45-Buchse 8p8c

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Marke:
encitech
Herst.-Teilenr.:
2112-0141-03
Typ (Hersteller-Typ):
DA25-SMJ8-K-B-RC
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
25
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, encitech, 2112-0141-03, DA25-SMJ8-K-B-RC, gender change, gender changer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,86*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,87*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 12,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.