Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec TT-SI 8010A Differential-Tastkopf 70 MHz 100:1, 1000:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255392-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15411
EAN/GTIN:
     4064161043944
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
tastkopf testec
Testec TT-SI 8010A Differential-Tastkopf 70 MHz 100:1,1000:1

Aktiver Differentialtastkopf TT-SI 8010A

Alternative für Testec TT-SI 9010
Teilungsfaktor: 100:1,1000:1
Bandbreite: 70 MHz
Max. Input Voltage Differential Range (DC + Peak AC) ±700 V / ±7000 V

Der aktive Differenzialtastkopf TT-SI 8010A ermöglicht sichere und genaue Hochspannungsmessungen zwischen zwei Spannungspunkten, wobei keiner auf Masse bezogen ist. Dieser Tastkopf ist für eine Vielzahl von Messungen mit bis zu 70MHz / ± 7000V ausgelegt und kompatibel mit geerdeten Oszilloskopen aller gängigen Hersteller.

Ausstattung:
Bandbreite: 70MHz
Teilungsfaktor: x100 / x1000
DC-Genauigkeit: ±2
Maximale Eingangsspannungen:
Differential:
±700V (DC + AC peak) @ x100
±7000V (DC + AC peak) @ x1000
Gleichtakt:
±7000V (DC + peak AC)
gegen Erde:
1000Vrms CAT III / 2300Vrms
Sicherheitsstandard: IEC1010-031:2015

Technische Daten:
Anstiegszeit: 5 ns · Bandbreite: 70 MHz · Eingangs-Kapazität: 5 pF · Eingangs-Widerstand: 20 M Ω · Gewicht: 230 g · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Teilerverhältnis (LOV): 100:1,1000:1 · Weitere technische Daten: DC-Genauigkeit: ±2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Messleitungen mit isoliertem Bananenstecker 4mm (rot & schwarz) · 2 x Klemmhaken (rot & schwarz) · 2 x Klemmpinzetten (rot & schwarz) · 2 x Krokodilklemmen (rot & schwarz) · 1 x isolierte BNC-Messleitung 100cm · 1 x USB-Stromversorgungsleitung · 1 x Netzadapter 220V EU-Version

Weitere Informationen:
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
100:1 | 1000:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Bandbreite:
70 MHz
Anstiegszeit:
5 ns
Eingangs-Kapazität:
5 pF
Eingangs-Widerstand:
20 M Ω
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Testec, 15411, TT-SI 8010A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.254,43*
€ 1.347,24*
€ 5,90*
ab € 1.283,88*
€ 1.347,25*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.363,90*
€ 1.431,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.387,36*
€ 1.604,13*
Frei Haus
ab € 1.542,10*
€ 1.651,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,99*
€ 1.704,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,40*
€ 1.695,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,26*
€ 1.662,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,63*
€ 1.627,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,90*
€ 1.623,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.