Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec TT-SI 7005 Differential-Tastkopf 60 MHz 1:1, 5:1, 10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255390-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15176
EAN/GTIN:
     4064161043920
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
tastkopf testec
Testec TT-SI 7005 Differential-Tastkopf 60 MHz 1:1,5:1,10:1

Aktiver Differentialtastkopf TT-SI 7005

Teilungsfakor: 1:1,5:1,10:1
Bandbreite 60 MHz

Der aktive Differenzialtastkopf TT-SI 7005 ermöglicht sichere und genaue Hochspannungsmessungen zwischen zwei Spannungspunkten, wobei keiner auf Masse bezogen ist. Dieser Tastkopf ist für eine Vielzahl von Messungen mit bis zu 60MHz / ± 35V ausgelegt und kompatibel mit geerdeten Oszilloskopen aller gängigen Hersteller. Die Stromversorgung erfolgt über den mitgelieferten Netzadapter.

Ausstattung:
Bandbreite: 60MHz
Teilungsfaktor: x1 / x5 / x10
DC-Genauigkeit: ±2
Maximale Eingangsspannungen:
Differential:
±3,5V (DC + AC peak) @ x1
±18V (DC + AC peak) @ x5
±35V (DC + AC peak) @ x10
gegen Erde: 600Vrms CAT III
Sicherheitsstandard: IEC1010-031:2015

Technische Daten:
Anstiegszeit: 5.8 ns,7 ns,23 ns · Bandbreite: 60 MHz · Eingangs-Kapazität: 2.5 pF · Eingangs-Widerstand: 1 M Ω · Gewicht: 250 g · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Teilerverhältnis (LOV): 1:1,5:1,10:1 · Weitere technische Daten: DC-Genauigkeit: ±2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Messleitungen mit isoliertem Bananenstecker 4mm (rot & schwarz) · 2 x Klemmhaken (rot & schwarz) · 1 x isolierte BNC-Messleitung 100cm · 1 x Netzadapter 220V EU-Version

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
1:1 | 5:1 | 10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Bandbreite:
60 MHz
Anstiegszeit:
5.8 ns | 7 ns | 23 ns
Eingangs-Kapazität:
2.5 pF
Eingangs-Widerstand:
1 M Ω
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Testec, 15176, TT-SI 7005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,91*
€ 411,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 371,42*
€ 411,82*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 520,45*
€ 570,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.