Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec TT-SI 8050 Differential-Tastkopf 70 MHz 50:1, 500:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255388-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15402
EAN/GTIN:
     4064161043906
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
tastkopf testec
Testec TT-SI 8050 Differential-Tastkopf 70 MHz 50:1,500:1

Aktiver Differentialtastkopf TT-SI 8050

Teilungsfaktor: 50:1,500:1
Bandbreite 70 MHz

Der aktive Differenzialtastkopf TT-SI 8050 ermöglicht sichere und genaue Hochspannungsmessungen zwischen zwei Spannungspunkten, wobei keiner auf Masse bezogen ist. Dieser Tastkopf ist für eine Vielzahl von Messungen mit bis zu 70MHz / ± 1500V ausgelegt und kompatibel mit geerdeten Oszilloskopen aller gängigen Hersteller. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 220V Netzadapter.

Ausstattung:
Bandbreite: 70MHz
Teilungsfaktor: x50 / x500
DC-Genauigkeit: ±2
Maximale Eingangsspannungen:
Differential:
±150V (DC + AC peak) @ x50
±1500V (DC + AC peak) @ x500
Gleichtakt:
±1500V (DC + peak AC)
gegen Erde:
600Vrms CAT III / 1000Vrms CAT II
Sicherheitsstandard: IEC1010-031:2015

Technische Daten:
Anstiegszeit: 5 ns · Bandbreite: 70 MHz · Eingangs-Kapazität: 4 pF · Eingangs-Widerstand: 5 M Ω · Gewicht: 230 g · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Teilerverhältnis (LOV): 50:1,500:1 · Weitere technische Daten: DC-Genauigkeit: ±2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 x Messleitungen mit isoliertem Bananenstecker 4mm (rot & schwarz) · 2 x Klemmhaken (rot & schwarz) · 2 x Klemmpinzetten (rot & schwarz) · 2 x Krokodilklemmen (rot & schwarz) · 1 x isolierte BNC-Messleitung 100cm · 1 x USB-Stromversorgungsleitung · 1 x Netzadapter 220V EU-Version

Weitere Informationen:
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
50:1 | 500:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Bandbreite:
70 MHz
Anstiegszeit:
5 ns
Eingangs-Kapazität:
4 pF
Eingangs-Widerstand:
5 M Ω
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Testec, 15402, TT-SI 8050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 886,51*
€ 974,71*
Frei Haus
ab € 672,06*
€ 974,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,53*
€ 1.120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,78*
€ 1.094,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,51*
€ 1.054,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.