| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2255289-BP Herst.-Nr.: 110034914 EAN/GTIN: 4009729059012 |
| |
|
| | |
| Novus 110034914 Blindnietmutternzange
Novus Blindnietmutternzange N-120
Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmiedet Inklusive drei Mundstücken und Gewindedornen Inklusive Montageschlüssel; integrierte Rückholfeder für 1-Hand Bedienung Einstellschraube zur Hubbegrenzung Verarbeitet Aluminium-Blindnietmuttern A6, A7, A9 und Stahlblindnietmuttern S6, S7, S9
Die universelle Blindnietmutterzange für Schraubbefestigung beim Heimwerken und in der Werkstatt.
Technische Daten: Gewicht: 624 g
Lieferumfang: 3 Wechselmundstücke für Blindnietmuttern mit Durchmesser 6 mm, 7 mm, 9 mm · 3x Gewindedorne · 1x Montageschlüssel.
Weitere Informationen: | | Marke: | Novus | Gewicht: | 624 g | Produkt-Art: | Blindnietmutternzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,75* | € 67,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 67,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,22* | € 73,42* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 60,57* | € 76,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,31* | € 79,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|