Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42115 LEGO® TECHNIC Lamborghini Sián FKP 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255202-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     42115
EAN/GTIN:
     5702016617535
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
42115 LEGO® TECHNIC Lamborghini Sián FKP 37

LEGO® TECHNIC 42115 Lamborghini Sián FKP 37

Erlebe die unverwechselbare Power und den tollen Look des Lamborghini Sián FKP 37, während du dich intensiv mit diesem LEGO® Technic Modellbausatz beschäftigst (42115). Die bemerkenswerte Liebe zum Detail macht das Modellauto zu einer originalgetreuen Darstellung des echten Sián FKP 37 in markantem „Electric Gold“ mit goldenen Felgen. Schönheit liegt im Detail Zu den authentischen Merkmalen zählen das 8-Gang-Getriebe, welches mit den beweglichen Schaltwippen am Lenkrad betätigt wird, der V12-Motor mit beweglichen Kolben und der Allradantrieb. Bewege das Auto mit dem Lenkrad in die gewünschte Position und sehe dir dann die Vorder- und Hinterradaufhängung an. Genau wie der Supersportwagen in Originalgröße verfügt auch dieses Modellauto über die klassischen Scherentüren, die sich aufklappen lassen. Luxuriöse Ausstattung Das Modellauto verschafft dir eine erholsame Pause vom Alltagstrubel, wenn du den Sián FKP 37 zum Leben erweckst. Du erhältst den Modellbausatz in einer luxuriösen Box, der auch ein exquisiter Bildband mit der Bauanleitung, Bildern und Interviews beiliegt, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Öffne die Motorhaube, um deine einmalige Seriennummer zu entdecken, mit der du spezielle Online-Inhalte freischalten kannst.

Ausstattung:
Genieße ein fesselndes Bauerlebnis mit dem LEGO® Technic Modellbausatz „Lamborghini Sián FKP 37“ (42115). Entdecke dann die originalgetreuen Ausstattungsmerkmale des Autos, zum Beispiel den V12-Motor mit beweglichen Kolben, die Lenkung und die Vorder- und Hinterradaufhängung.
Dieses LEGO® Technic Set bringt dich dem echten Lamborghini Sián FKP 37 näher als je zuvor, denn das Modell verfügt über ein sequenzielles 8-Gang-Schaltgetriebe, einen beweglichen Heckspoiler, Front- und Heckklappe, welche sich öffnen lassen sowie detailgetreue Scheibenbremsen und goldene Felgen.
Dieser exquisite LEGO® Technic Modellbausatz begeistert mit herausragender Detailtreue und wurde eigens für die Fans von Supersportwagen entwickelt. Zu dem Set gehören auch eine dekorative Stellplatte und eine einmalige Seriennummer zum Freischalten exklusiver Online-Inhalte.
Ein lohnendes Bauprojekt für dich – oder ein ganz besonderes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für einen Menschen, der dir sehr am Herzen liegt. Dieses LEGO® Set ist in einer exklusiven Luxus-Box erhältlich, die dich zum stolzen Besitzer eines überaus spektakulären Schaustücks macht.
Das Modellauto im Maßstab 1:8 ist 13 cm hoch, 60 cm lang und 25 cm breit und begeistert mit seiner Lackierung in „Electric Gold“, mit seinen goldenen Felgen und mit seinen Zierelementen.
Powered by Passion! Für dieses LEGO® Technic Set werden keine Batterien benötigt, damit du dich sofort an das fesselnde Bauprojekt heranwagen kannst.
Der exklusive Sammlerbildband enthält eine umfassende Bauanleitung, Bilder und Interviews mit den beiden Teams, die an diesem Projekt mitgewirkt haben – LEGO® Group und Automobili Lamborghini –, um dir einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren.
LEGO® Technic Sets spiegeln elegante Details und realistische Funktionen wider, um ein lohnendes Bauerlebnis zu vermitteln und Modelle mit eindrucksvollen Ausstattungsmerkmalen nachzubilden.
LEGO® Technic Sets entsprechen den höchsten Branchenstandards, damit sich die Elemente mühelos zusammenbauen lassen.
LEGO® Technic Sets werden gründlich getestet, um die höchsten globalen Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Lamborghini Sián FKP 37 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 11 Jahre · LEGO Teile: 3696 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
11 Jahre
LEGO Teile:
3696
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Lamborghini Sián FKP 37
Produkt-Art:
LEGO® TECHNIC
Weitere Suchbegriffe: 05702016617535, LEGO Technic, 42115, Legosteine, Lego
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 270,60*
€ 315,45*
€ 3,50*
ab € 280,39*
€ 324,67*
€ 6,78*
ab € 281,40*
€ 326,25*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 282,22*
€ 328,43*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 319,85*
€ 370,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.