Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 293 Frequenzzähler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255055-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     293
EAN/GTIN:
     4251640702465
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Frequenzzähler
frequenzzähler
TinkerForge 293 Frequenzzähler 1 St.

TinkerForge 293 Industrial Counter Bricklet

Frequenzzähler mit 4 galvanisch isolierten Kanälen
Konfigurierbarer Flankenzähler pro Kanal
Misst Tastverhältnis, Frequenz und Zustand pro Kanal
Frequenzmessung im Bereich von 0,03Hz bis 4MHz
Zeitauflösung bis zu 10,4ns und Frequenzauflösung bis zu 0,03Hz

Das Industrial Counter Bricklet kann genutzt werden um Bricks um vier unabhängige Frequenzzähler zu erweitern.

Das Bricklet verfügt über einen integrierten Flankenzähler, der Tastverhältnis, Periode und die Frequenz getrennt pro Kanal messen kann. Frequenzen bis zu 4MHz können vom Bricklet verarbeitet werden.

Der Frequenzzähler kann steigende, fallende und beide Flankenwechsel zählen. Die Richtung des Zählers (hoch oder runter) ist einstellbar. Es ist auch möglich einen Kanal als Richtungseingang für einen anderen Zähler zu nutzen (z.B. high = zählt hoch, low = zählt runter).

Alle 4 Kanäle sind galavanisch voneinander getrennt.

Beispielanwendungen für das Bricklet ist das Auslesen eines PWM-Signals oder das Auslesen von Sensoren, die über einen Flankenzähler- oder einen Frequenzausgang verfügen.

Das Industrial Counter Bricklet hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Stromverbrauch: 100mW (20mA bei 5V)
Eingangstyp: Vier Optokoppler-Eingänge (mit 2.7kΩ Serienwiderstand)
Eingangsstrom: Abhängig von der Eingangsspannung, ca. 3.85mA/12V, 8.3mA/24V
Maximale Eingangsspannung: 26V (DC)
Low Level Spannung: 0-2V
High Level Spannung: 10-26V
Isolation: 3750Vrms (Optokoppler-Wert)
Minimale Eingangsfrequenz: 0.03MHz
Maximale Eingangsfrequenz: 4MHz
Zeit-Auflösung: bis zu 10.4ns (Duty Cycle Prescaler auf 1 gesetzt)
Frequenz-Auflösung: bis zu 0.03Hz (Frequenz-Integrationsszeit auf 32768ms gesetzt)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, 293, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,66*
€ 65,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 65,87*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 119,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.