Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0035 Reiseadapter EU to IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254630-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0035
EAN/GTIN:
     4013674130146
Suchbegriffe:
Ansmann
1250-0035
EU to IT
Reisestecker
Ansmann 1250-0035 Reiseadapter EU to IT

Reisestecker EU to IT

Schutzleiter für Geräte mit 2-/3-poligem Stecker
Z.B. Italien Chile Syrien Malediven San Marino
EU-Stecker Typ C/F in Steckdosen Typ L verwenden

ANSMANN Reisestecker "EU to IT" mit Schutzleiter
Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy - die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker "EU to IT" lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Äthiopien, Albanien, Chile, Italien.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: L · Netzstecker-Typ am Gerät: C,F,E · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Ägypten,Äquatorialguinea,Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Angola,Argentinien,Armenien,Aruba,Aserbaidschan,Azoren,Balearen,Bangladesch,Bhutan,Bolivien,Bosnien und Herzegowina,Brasilien,Bulgarien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Deutschland,Dschibuti,Elfenbeinküste,El Salvador,Eritrea,Estland,Färöer,Finnland,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Griechenland,Grönland,Guadeloupe,Guinea,Guinea-Bissau,Indien,Indonesien,Iran,Irak,Island,Isle of Man,Israel,Italien,Jordanien,Kambodscha,Kamerun,Kanarische Inseln,Kap Verde,Kanalinseln,Kasachstan,Komoren,Kongo (Republik),Kongo (Demokratische Republik),Korea, Nord-,Korea, Süd-,Kroatien,Kuba,Kuwait,Kirgisistan,Laos,Lettland,Libanon,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Mazedonien,Madagaskar,Madeira,Mali,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Moldawien,Monaco,Mongolei,Marokko,Mosambik,Myanmar,Nepal,Niederlande,Niederländische Antillen,Neukaledonien,Niger,Norwegen,Österreich,Oman,Osttimor,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Ruanda,Sambia,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Schweiz,Senegal,Serbien und Montenegro,Slowenien,Somalia,Spanien,St. Vincent und die Grenadinen,Sudan,Suriname,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tschad,Türkei,Tunesien,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Belarus,Zentralafrikanische Republik,Belgien,Benin,Frankreich,Réunion,Slowakei,Tahiti,Tschechische Republik · Reiseziele - Land: Ägypten,Äthiopien,Albanien,Chile,El Salvador,Italien,Kanarische Inseln,Kuba,Malediven,Syrien,Uruguay · USB-Anschluss: Nein · Weitere technische Daten: Max. Ausgangsleistung 2500 W

Lieferumfang:
Reisestecker "EU to IT"

Hinweis:
Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln!
Weitere Informationen:
Marke:
Ansmann
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | F | E
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
L
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Ägypten | Äquatorialguinea | Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Angola | Argentinien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Belarus|ツ| Belgien|ツ| Benin|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien und Herzegowina|ツ| Brasilien|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dschibuti|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Estland|ツ| Färöer|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gibraltar|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Kirgisistan|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Nord-|ツ| Korea|ツ| Süd-|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Réunion|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| St. Vincent und die Grenadinen|ツ| Sudan|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Tahiti|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tschad|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| Usbekistan|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Ägypten | Äthiopien | Albanien | Chile | El Salvador | Italien | Kanarische Inseln | Kuba
Reiseziel - Land:
Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Äthiopien|ツ| Chile|ツ| El Salvador|ツ| Italien|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kuba|ツ| Malediven|ツ| Syrien|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Weltreisestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,47*
€ 4,50*
ab € 6,58*
€ 9,49*
2 Tage
535
€ 3,90*
ab € 6,84*
€ 9,86*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,75*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 14,46*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.