Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22035 Flächenleuchte 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253196-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22035
EAN/GTIN:
     4056929220353
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22035
Walimex Pro 22035 Flächenleuchte 32 W

Walimex pro LED Versalight 500 Daylight Set inkl. Stativ

Set aus hochwertiger und vielseitiger Flächenleuchte mit passendem Lampenstativ mit 260 cm max. Höhe
504 Profi Foto- und Video- LEDs, 32 Watt
Leistungsstarke Daylight Version mit 5.600 Kelvin Tageslicht
Max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m bei 5.600 K
Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku
Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe
Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 504 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Weitere technische Daten: 1830 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED 500 Versalight Daylight LED Flächenleuchte 1x Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel 4x Lichtklappen 1x Weißton Diffusorscheibe 1x Warmton Diffusorscheibe 1x Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung) 1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss 1x Fernbedienung mit Display 1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 890 x 90 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
890 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
504
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 205,14*
€ 3,50*
ab € 182,49*
€ 205,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.