Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22024 22024 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253189-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22024
EAN/GTIN:
     4056929220247
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22024
Walimex Pro 22024 22024 Befestigungs-Clip

Walimex pro Carbon Video Slider 100 Support Set

Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten
100 cm Fahrweg
Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium)
Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße
Hohe Belastbarkeit
Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung
3/8' Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf
Zahlreiche 1/4' und 3/8' Gewinde zur Stativmontage
Leicht und transportabel
2 Sehr stabile und hochwertige Gelenkarme (Friktionsarm) mit großem Feststellrad und zentraler Rasterung
Belastbarkeit bis zu 5 kg, Gesamtlänge 53 cm, Armdurchmesser 2 cm
Zwei 5/8“ Spigotanschlüsse mit 1x 1/4“ und 1x 3/8“ Innengewinde
Geeignet zur Montage von DSLRs, Videokameras, Beleuchtung, Blitzköpfen, uvm
2 Superklemmen als ultimatives Befestigungswerkzeug im Studiobereich
fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten
passt an Lampenstative, Hintergrundgestelle, Auslegearme, Kanten, Platten, uvm
Klemmbereich von ca. 10-60mm
sitzt bombenfest
Aufnahme für 5/8 Zoll Spigot

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Breite: 50 mm · Gewicht: 475 g · Höhe: 100 mm · Länge: 90 mm · Farbe: Silber

Lieferumfang:
1x walimex pro Carbon Video Slider Pro 100 cm, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel 2x walimex pro Gelenkarm XL SP mit Feststellrad 2x walimex Superklemme 2x walimex Spigot 3/8 Zoll- 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 305,03*
€ 363,92*
Frei Haus
ab € 581,04*
€ 660,70*
7 Tage
86
Frei Haus
ab € 577,08*
€ 660,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.