Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21972 Ersatzblitzröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253164-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21972
EAN/GTIN:
     4056929219722
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21972
Walimex Pro 21972 Ersatzblitzröhre

Walimex pro Ersatzblitzröhre Mover 400 TTL

plug-in Blitzröhre
kompatibel mit walimex pro Studio Akkublitz Mover 400 TTL
Leistungsaufnahme: 400Ws
Lebensdauer: ca. 10.000 Auslösungen
Farbtemperatur: 5400 – 5800K
leicht zu wechseln

Zum Wechseln der Blitzröhre beachten Sie bitte die Erläuterungen und Hinweise des zugehörigen Blitzgerätes.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Lichtfarbe: 5800 K

Lieferumfang:
1x Ersatzblitzröhre für Mover 400 TTL

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarbe:
5800 K
Produkt-Art:
Ersatzblitzröhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,68*
€ 75,96*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 76,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.