Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Winkelbarer Doppel USB-C®/A Ladestecker 12 V/5V Belastbarkeit Strom max.=3.6 A 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252474-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67302600
EAN/GTIN:
     4019524001529
Suchbegriffe:
ProCar
67302600
Winkelbarer Doppel USB-C/A Ladestec...
Zigarettenanzünder
ProCar Winkelbarer Doppel USB-C®/A Ladestecker 12 V/5V Belastbarkeit Strom max.=3.6 A 12 V

Winkelbarer Doppel USB-C®/A Ladestecker 12 V/5V

E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Schutz vor Kurzschluss und Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Mit blauer LED. Max. 3,6 A Ausgangsstrom, Eigenverbrauch ≤ 1 mA.

12 Volt, passend für Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen (Innen- 21mm) und Normsteckdosen (Innen- 12mm). Mit integriertem Spannungswandler. Ausgang 5 V DC. Zum Laden und betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB-A oder USB-C® geladen werden können. E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Schutz vor Kurzschluss und Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Mit blauer LED. Max. 3,6 A Ausgangsstrom, Eigenverbrauch ≤ 1 mA

Ausstattung:
12 Volt, passend für Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen (Innen- 21mm) und Normsteckdosen (Innen- 12mm). Mit integriertem Spannungswandler. Ausgang 5 V DC. Zum Laden und betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB-A oder USB-C® geladen werden können. E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Schutz vor Kurzschluss und Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Mit blauer LED. Max. 3,6 A Ausgangsstrom, Eigenverbrauch ≤ 1 mA

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): USB-A,USB-C® · Anschluss B (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker,Normstecker · Anschluss-Art: Sicherheits-Universalstecker · Belastbarkeit Strom max.: 3.6 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 29.75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschluss-Art:
Sicherheits-Universalstecker
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
29.75 mm
Marke:
ProCar
Belastbarkeit Strom max.:
3.6 A
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss A (Kfz Stecker):
USB-A | USB-C®
Anschluss B (Kfz Stecker):
Zigarettenanzünderstecker | Normstecker
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
USB-Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünderstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,88*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,90*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 34,69*
€ 47,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.