Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control X-Treme Hurricane RC Motorboot RtF 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252457-BP
Hersteller:
     Revell Control X-Treme
Herst.-Nr.:
     24139
EAN/GTIN:
     4009803241395
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Revell Control X-Treme Hurricane RC Motorboot RtF 460 mm

X-treme Boat "Hurricane"

Propellerantrieb mit Sicherheitsabschaltung
Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h
Battery Warning System

Die X-TREME Line von Revell Control steht für das ultimative Fahrerlebnis im RC Bereich. Das X-TREME Boat Hurricane bietet die Performance, die man sich wünscht. Mit dem robusten Rumpf, dem kraftvollen 7,4 V LiPo-Akku und der 2,4 GHz-Fernsteuerung treibst du den wassergekühlten Motor zu Höchstleistungen. Mit bis zu 45 km/h rast das X-TREME Boat Hurricane über das Wasser. Das Battery Warning System teilt dir mit wenn der Akku fast leer gefahren ist, so hast du immer noch genug Akkuleistung um in den Hafen zurück zu fahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 12 min · Modell-Name: Hurricane · Modellausführung: RtF · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Sende-Frequenz: 2,4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Hurricane · Fernsteuerung · LiPo-Akku 2000 mAh · USB-Ladekabel · Modellständer · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 120 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Fahrzeit (Boote):
12 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
24139
Modell-Name:
Hurricane
Modellausführung:
RtF
Sende-Frequenz:
2,4 GHz
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: 04009803241395, Revell Control X-Treme, 24139, X-treme Boat "Hurricane", Spielzeugboot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,51*
€ 73,86*
€ 4,00*
ab € 62,41*
€ 77,95*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 82,57*
€ 5,95*
ab € 71,20*
€ 88,07*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 83,43*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.