Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler maximales Abfluggewicht: 3.2 kg Einziehfahrwerk C6035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252029-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6035
EAN/GTIN:
     4056534015269
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler maximales Abfluggewicht: 3.2 kg Einziehfahrwerk C6035

Einziehfahrwerk Einziehfahrwerk Segler 1/5

Absolute Spitzenqualität
Gewicht ca. 165g
Gehäuse aus Kohlefaser, Fahrwerksschwinge aus hochfestem Aluminium
Für Segelflugmodelle im Maßstab von ca. 1:5
Hochwertiges Rad mit Durchmesser 62mm
Keine Anlenkungen erforderlich - wird einfach in einen freien Kanal im Empfänger eingesteckt und mittels Schaltkanal Ihres Senders betätigt
Betriebsspannung 4.8 bis 6.0 V
Für Modelle bis 3.2 kg Abfluggewicht

Modernes elektrisches Einziehfahrwerk mit montiertem Stellmotor und sehr kräftigem Getriebe.
Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der technischen Zeichnung.

Technische Daten:
Maßstab (Details): 1:5 · maximales Abfluggewicht: 3.2 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pichler
maximales Abfluggewicht:
3.2 kg
Maßstab (Details):
1:5
Produkt-Art:
Einziehfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.