Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ C9697 RC Motorflugmodell 1640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252003-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     C9697
EAN/GTIN:
     4056534036752
Suchbegriffe:
04056534036752
VQ
C9697
Flugmodell
VQ C9697 RC Motorflugmodell 1640 mm

RC Motorflugmodell Marchetti SF-260 / 1620mm

ARF Fertigmodell in moderner Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Funktionsfähige Landeklappen
Fertig lackierte GFK Motorhaube
Tiefdecker mit gutmütigen Flugeigenschaften
Inklusive R/C Anlenkungen, Räder, Kleinteile
Dekorbogen
Reich bebilderte Anleitung

Die SIAI Marchetti SF260 ist ein italienisches einmotoriges Leichtflugzeug, welches im Original als Kunstflugmaschine oder militärisches Trainingsflugzeug verwendet wird. Bei der Modellumsetzung haben wir auf eine gute Scale Optik und beste Flugeigenschaften Wert gelegt. Die elegante Linienführung und das ruhige Flugbild begeistert Piloten und Zuschauer. Das Modell wurde für Elektroantriebe entwickelt, kann aber auch mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ralf Niebergall bedanken, der uns sein Einverständnis für eine Modell-Reproduktion seiner Marchetti gegeben hat.

Technische Daten:
Gewicht: 3900 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Spannweite (Details): 1640 mm · Startmasse: 4.500 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: 6 Kanal / 5 -7 Servos

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
4.500 kg
Spannweite (Details):
1640 mm
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 437,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,54*
€ 520,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.