| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2251966-BP Herst.-Nr.: C9388 EAN/GTIN: 4056534050420 |
| |
|
| | |
| Pichler Platte (L x B) 1000 mm x 300 mm 3 mm 10 St.
Pichler Super Board Schaumplatten
10er-Set
Der bahnbrechende Werkstoff Super Board verändert die Modellbauwelt. Sie werden begeistert sein! Mit den innovativen Schaumplatten haben Sie die Möglichkeit, eigene Modelle nach Ihren Wünschen zu bauen. Egal ob Wurfgleiter, R/C Flugmodell, Fahrzeug- oder Standmodell, das Super Board ist der ideale Werkstoff. Die Platten sind robuster und reißfester als EPP und haben eine noch glattere Oberfläche als DEPRON.
Typische Verwendung der Materialstärken: 1 bis 2mm eignet sich bestens für Indoor Mini Modelle Flugmodelle bis etwa 30g 2 bis 5mm verwendet man insbesondere für Indoor Flugmodelle bis etwa 200g 5 bis 8 mm nimmt man idealerweise für Indoor-Parkfly-Flugmodelle bis ca. 500g
Oberflächen: Das Super Board ist auf beiden Seiten superglatt und strahlend weiß. Es ist so leicht wie möglich gefertigt, da der Haupteinsatzzweck der Bau von Flugmodellen ist. Die einzelnen Platten werden im Werk mit einem ultrascharfen Messerwerk aus einem geschäumten Block herausgeschnitten. Daher resultiert eine Top-Qualtiät "wie aus einem Guss". Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man einen ganz leichten "Eiskristall" Look in der Oberfläche.
Eigenschaften: Leicht Extrem robust und widerstandsfähig Feinporig Biegsam Reißfest
Verarbeitung: Das Super Board lässt sich spielend einfach mit dem Fräser, Laser, Heißdraht oder einem scharfen Messer oder Laubsäge schneiden. Als Klebstoff kann UHU por, Heißkleber oder Sekundenkleber verwendet werden. Lackiert oder bemalt kann das Material z. B. mit PALETTI Sprühlacken von EXTRON, Acrylfarben, Wasserfarben, Filz- und Wachsmalstiften. Besonders interessant ist die hervorragende Eignung für den Digitaldruck. Das Super Board läßt sich übrigens auch sehr gut tiefziehen. Mit einem Heißluftgebläse kann man das Material erwärmen und dauerhaft biegen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Stärke (Platten): 3 mm · Weitere technische Daten: Gewicht ca. 40 g Beidseitig weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 1000 mm x 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Pichler | Stärke (Platten): | 3 mm | Produkt-Art: | Platte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pichler, C9388, Super Board |
| | |
| |