Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ C9037 RC Motorflugmodell 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251956-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     C9037
EAN/GTIN:
     4056534041657
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ C9037 RC Motorflugmodell 1580 mm

RC Motorflugmodell Pilatus Porter PC-6 (Turbolenza) 1580mm

ARF Fertigmodell in leichter Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt mit hochdetallierter, bedruckter Folie
Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung für einfachen Transport
Kabinenhaube für Akkuwechsel komplett abnehmbar
Vorbereitet für Schwimmer/Wasserflug (verstärkter Rumpfboden)
Fertig ausgefräste und lackierte GFK Motorhaube
Kabinenverglasung werksseitig komplett installiert
Hochdecker mit völlig unkritischen Flugeigenschaften
Kunstflugtauglich
Robustes Fahrwerk
Inklusive Zubehör wie Räder, Anlenkungen usw.
Ausführliche, bebilderte Anleitung

Die Pilatus PC-6 Turbo Porter stammt aus der Schweiz und ist besonders durch Ihre STOL Eigenschaften bekannt: Sie benötigt nur sehr kurze Start- und Landebahnen. Aus der Welt des Fallschirmsprungs ist die Pilatus nicht mehr wegzudenken. Unser Modell der Pilatus PC-6 Turbo Porter wurde von speziell für Brushless Elektroantriebe konstruiert und hat ein bequem nach oben abnehmbares Cockpit für einfachen Akkuwechsel. Auf Wunsch kann auch ein Verbrennungsmotor eingebaut werden. Mit den großen, beiliegenden Rädern (ca. 75mm Durchmesser) sind Starts und Landungen auch auf unbefestigten Pisten kein Problem.

Technische Daten:
Gewicht: 2600 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1160 mm · Spannweite (Details): 1580 mm · Startmasse: 3.100 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Seiten-, Höhen-, Querruder, Motor
Servos: 4 .. 5
Motorisierung Elektro: 800W
Motorisierung Verbrenner: 7,5cc 2T / 11,5cc 4T

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1160 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
3.100 kg
Spannweite (Details):
1580 mm
Gewicht:
2600 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, C9037, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.