Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Horse C4266 RC Motorflugmodell 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251919-BP
Hersteller:
     Black Horse
Herst.-Nr.:
     C4266
EAN/GTIN:
     4056534009602
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Black Horse C4266 RC Motorflugmodell 1800 mm

RC Motorflugmodell Ryan STA / 1800mm

ARF Fertigmodell in perfekter Holzbauweise (Lasercut)
Höchster Vorfertigungsgrad
Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung
Voll funktionsfähige Landeklappen
Stabiles Fahrwerk
Gutmütige Flugeigenschaften
Mit Qualitätsfolie fertig bespannt
Fertig lackierte GFK Motorhaube
Handbemalte Pilotenpuppe
Räder, Anlenkungen, Kleinteile, bebilderte Anleitung

NEUE VERSION mit vielen Detailverbesserungen wie z.B. abnehmbares Rumpfoberteil für einfachen Akkuwechsel (Jetzt perfekt auch für Elektroflug).
Die Ryan STA (=Sport Trainer Serie A) basiert auf einer Konstruktion aus dem Jahr 1936 von T. Claude Ryan, aus dessen Feder auch die weltberühmte \"Spirit of St. Louis\" stammt. Es handelt sich bei der Ryan STA nicht, wie häufig angenommen, um ein Rennflugzeug sondern um ein Sportflugzeug. Das Original ist dabei mit 95 bzw. 125 PS nicht besonders üppig motorisiert. Dennoch überzeugt die Ryan STA durch ihr schnittiges Aussehen und nicht zuletzt durch die guten Kunstflugeigenschaften. Unser Modell ist ausgelegt für Elektro- oder Verbrennungsmotoren und stellt eine absolute Bereicherung am oft sehr langweiligen Modellflughimmel dar. Das Modell ist mit unserem Benzinmotor NGH GT-25 optimal motorisiert.

Technische Daten:
Gewicht: 3800 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1350 mm · Spannweite (Details): 1800 mm · Startmasse: 4.400 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Seiten-, Höhen-, Querruder, Landeklappen, Motorregler

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1350 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Black Horse
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
4.400 kg
Spannweite (Details):
1800 mm
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Black Horse, C4266, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.