Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca 763750 Solarix PLI 2400-24 3ph Parallelschaltbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251639-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     763750
EAN/GTIN:
     4250852802239
Suchbegriffe:
04250852802239
Steca
763750
Solarix PLI 2400-24 3ph
Steca 763750 Solarix PLI 2400-24 3ph Parallelschaltbox

Verbindungskit Solarix PLI 2400-24 3ph

Die Wechselrichter Solarix PLI 5000-48 oder 2400-24 können parallel mit zwei verschiedenen Betriebsarten betrieben werden.
Parallelbetrieb einphasig mit bis zu 9 Wechselrichtern. Die unterstützte maximale Ausgangsleistung beträgt 45 kW / 45 kVA (Solarix PLI 5000-48) bzw. 21,6 kW / 27 kVA (Solarix PLI 2400-24).
Es dürfen maximal 9 Wechselrichter zur Unterstützung von dreiphasigen Wechselstromlasten zusammenarbeiten, wobei maximal 7 auf einer Phase liegen dürfen.

Lieferumfang:
Parallelplatine (Bausatz) · Parallel-Kommunikationskabel · Stromteilerkabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produkt-Art:
Parallelschaltbox
Weitere Suchbegriffe: Solar Installation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 221,58*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 284,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.