| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2251617-BP Herst.-Nr.: 600403 EAN/GTIN: 4250730291872 |
| |
|
| | |
| Phaesun Up 600403 Solar-Set 600 Wp inkl. Laderegler
Solar-Kit Up 600W, 24V
Hochwertige und langlebige Komponenten Für viele Anwendungen geeignet Einfache Montage
Mit diesem autarken Solarkit können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen. Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Das erweiterbare Kit beinhaltet hochwertige kristalline Solarmodule,Laderegler mit integrierten MPP-Tracker und einem Verbindungskabel vom Laderegler zu den Solarmodulen. Mit dem Kit können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden.
Technische Daten: Leistung: 600 Wp · Nennspannung: 24 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler
Lieferumfang: 2 Solarmodule je 270 W· QuickCab4-4/10 · Verbindungskabel · Anleitungen
Hinweis: Achtung; Batterie nicht m Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Marke: | Phaesun | Solaranlagen-Besonderheiten: | inkl. Laderegler | Nennspannung: | 24 V | Leistung: | 600 Wp | Produkt-Art: | Solar-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: solarset, Phaesun, 600403, Up, Solarzelle, Solarsystem |
| | |
| |