Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Rise 600397 Solar-Set 600 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251616-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600397
EAN/GTIN:
     4250730291810
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Phaesun Rise 600397 Solar-Set 600 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Rise 600W, 24V

Hochwertige und langlebige Komponenten
Für viele Anwendungen geeignet
Einfache Montage

Mit diesem autarken Solarkit können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen. Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Das erweiterbare Kit beinhaltet hochwertige kristalline Solarmodule, langlebige Batterien, Solarladeregler mit MPP Tracker und alle Komponenten für die sichere Installation. Mit dem Kit können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden.

Technische Daten:
Leistung: 600 Wp · Nennspannung: 24 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
2 Solarmodule je 270 W · Steca Solarladeregler 900W · QuickCab 4-4/10 · Batteriekabel · Akku-Verbindungskabel mit 30A Sicherung · 2 Blei-Akkus je 165 Ah · Anleitungen.

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennspannung:
24 V
Leistung:
600 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 600397, Rise, Solarzelle, Solarsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.112,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,00*
€ 2.821,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,82*
€ 2.791,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.230,44*
€ 2.654,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,13*
€ 2.544,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.112,60*
€ 2.513,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.